Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Factor de corte de la manguera1.99 pulg.
- Longitud3.72 pulg.
- Longitud total3.72 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC7662-1010S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-18
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1UNF
- Diámetro interior0.46 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.80 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso0.40 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.12 pulg.