R353GNP

Arrow
R353GNP

Regulador de aire estándar - 80 scfm, puerto NPT 0.3750 , 0 a 125 psi
Artículo MI #00300961
No. Fabricante R353GNP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
R353GNP

Regulador de aire estándar - 80 scfm, puerto NPT 0.3750 , 0 a 125 psi
Artículo MI #00300961
No. Fabricante R353GNP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
R353GNP REGULADOR

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    80 scfm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Ajustar rango de presión
    0 a 125 psi
  • Presión máxima establecida
    250 psi
  • Tipo de perilla
    No ascendente
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 120 °F
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Longitud total
    2.6563 pulg.
  • Altura total
    5.3750 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Rosca estándar
    NPT
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo