Descripción general
Especificaciones
- Flujo de aire máximo80 scfm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Ajustar rango de presión0 a 250 psi
- Presión máxima establecida250 psi
- Tipo de perillaMango en T
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 120 °F
- Compensación de fluidoAire
- Longitud total2.6563 pulg.
- Altura total5.5625 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Rosca estándarNPT
- Material del cuerpoAluminio
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F