Descripción general
Descripción del fabricante
232.53 2.5 60PSI 1/4NPT MANÓMETRO LM
Especificaciones
- Tipo de indicadorProceso
- Rango de presión manométrica60 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lentePolicarbonato
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Profundidad general54 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad