9833476

WIKA
9833476

Manómetro hidráulico - 5000 psi, diámetro de la cara de 2-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00301257
No. Fabricante 9833476
Precio161.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9833476

Manómetro hidráulico - 5000 psi, diámetro de la cara de 2-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00301257
No. Fabricante 9833476

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio161.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
233.53 2.5 5000PSI 1/4 L

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Rango de presión manométrica
    5000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    54 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo