Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.31 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.67 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146079039
- Presión de trabajo2250 psi
- Clasificación de presión2250 psi
- AplicacionesHidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
- Presión de estallido9000 psi
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Ancho0.67 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamiento-49 C a 150 C [-55 F a 302 F] El aire no debe superar los 121 C [250 F], el uso con biodiésel no debe superar los 100 C (212 F) con B2 a B20
- UPC_NO678146079039
- ColorAzul
- Grosor de la pared0.36 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Número NMFC70
- Altura0.67 pulg.
- Estándares cumplidosSAE J1019|SAE 100R5|SAE J1402|PUNTO FMVSS 106|USCG|DNV
- Aplicaciones típicasHidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
- Radio de curvatura4 pulg.
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Diámetro exterior0.67 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónHidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material del tuboTubo interior AQP
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-55°F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster
- Longitud1 pulg.
- Peso0.23 lb
- Número de catálogo del fabricanteFC300-06
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Presión máxima de funcionamiento2250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de trabajo2250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-55 °F
- Presión de la manguera2250 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-55 °F