Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1.81 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.22 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146077714
- Presión de trabajo300 psi
- Clasificación de presión300 psi
- AplicacionesHidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
- Presión de estallido1200 psi
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Ancho2.22 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamiento-49 C a 150 C [-55 F a 302 F] El aire no debe superar los 121 C [250 F], el uso con biodiésel no debe superar los 100 C (212 F) con B2 a B20
- UPC_NO678146077714
- ColorAzul
- Grosor de la pared0.41 pulg.
- Tamaño del salpicadero-32
- Número NMFC70
- Altura2.22 pulg.
- Estándares cumplidosABS|SAE J1019|SAE J1402|PUNTO FMVSS 106|USCG|DNV
- Aplicaciones típicasHidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
- Radio de curvatura13.25 pulg.
- Diámetro interior1.81 pulg.
- Diámetro exterior2.22 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónHidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material del tuboTubo interior AQP
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-55°F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster
- Longitud1 pulg.
- Peso0.94 lb
- Número de catálogo del fabricanteFC300-32
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de trabajo300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-55 °F
- Presión de la manguera300 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-55 °F