FJ9122-1008S
Racores de manguera de engaste de la serie Aeroquip FJ9122 SAE 37˚
Artículo MI #00301464
No. Fabricante FJ9122-1008S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste de la serie Aeroquip FJ9122 SAE 37˚
Artículo MI #00301464
No. Fabricante FJ9122-1008S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9122-1008S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Serie de mangueras compatibles
    2793
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.48 pulg.
  • Longitud
    2.98 pulg.
  • Longitud total
    2.98 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9122-1008S
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.36 pulg.
  • Altura
    1.15 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ancho
    1.00 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo