FJ9122-1216S
Racores de manguera de engaste de la serie Aeroquip FJ9122 SAE 37˚
Artículo MI #00301473
No. Fabricante FJ9122-1216S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste de la serie Aeroquip FJ9122 SAE 37˚
Artículo MI #00301473
No. Fabricante FJ9122-1216S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9122-1216S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12
  • Serie de mangueras compatibles
    2793
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.61 pulg.
  • Longitud
    3.70 pulg.
  • Longitud total
    3.70 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9122-1216S
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.61 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.59 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    1.46 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    1.46 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Ancho
    1.38 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo