8C2-8FJX90S XBULK

Gates
8C2-8FJX90S XBULK

7303-0166 -
Artículo MI #00301629
No. Fabricante 8C2-8FJX90S XBULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8C2-8FJX90S XBULK

7303-0166 -
Artículo MI #00301629
No. Fabricante 8C2-8FJX90S XBULK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8C2-8 FJX 90S 7303-0166(OLD#7334-0135)
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud
    0.787
  • Número de Upc del fabricante
    072053164060
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Altura
    3.701
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.25 libras, 0.25
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16
  • Ancho
    1.339

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos