3-4FJX XBULK

Gates
3-4FJX XBULK

73343632 Accesorio de manguera recta dentado a JIC - 3/16 pulg. D.I. de manguera, #4 JIC 37° Flare
Artículo MI #00301658
No. Fabricante 3-4FJX XBULK
Precio12.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3-4FJX XBULK

73343632 Accesorio de manguera recta dentado a JIC - 3/16 pulg. D.I. de manguera, #4 JIC 37° Flare
Artículo MI #00301658
No. Fabricante 3-4FJX XBULK
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
Su precio$12.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3-4FJX XBULK SWIV FEM CPLG 7334-3632
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 4 JIC 37° Flare
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    7/16–20 AAG
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Longitud de la lengüeta
    27.6 mm
  • Serie de mangueras compatibles
    GTH, M3K, RFS, RLA
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a JIC
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    56.1 mm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    7334-3632
  • Número de Upc del fabricante
    072053077995
  • UPC_NO
    072053077995
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.06 lb
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos