Motion
12FFORX-12MJ

Gates
12FFORX-12MJ

725331745 Accesorio adaptador - 3/4 pulg. Junta tórica hembra plana giratoria x 3/4 pulg. macho JIC 37° antorcha, acero
Artículo MI #00301687
No. Fabricante 12FFORX-12MJ
Precio112.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12FFORX-12MJ

725331745 Accesorio adaptador - 3/4 pulg. Junta tórica hembra plana giratoria x 3/4 pulg. macho JIC 37° antorcha, acero
Artículo MI #00301687
No. Fabricante 12FFORX-12MJ
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
Precio112.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12FFORX-12MJ ADAPTADOR MÉTRICO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Junta tórica giratoria de cara plana hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de cara plana a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1-3/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053167238
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 FFOR
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°
  • UPC_NO
    072053167238
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.50 lb
  • Descripción Palabra clave
    Junta tórica giratoria de cara plana hembra de 3/4 in x 3/4 en macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos