Motion
3-2MPGB XBULK

Gates
3-2MPGB XBULK

73343792 Racor crimpable - 3/16 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00301789
No. Fabricante 3-2MPGB XBULK
Precio6.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3-2MPGB XBULK

73343792 Racor crimpable - 3/16 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00301789
No. Fabricante 3-2MPGB XBULK
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
Su precio$6.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3-2 ACCESORIO DE CONEXIÓN MPGB 7334-3792
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    1/8–27
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Factor de corte de la manguera
    19.8 mm
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    34 mm
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Número de Upc del fabricante
    072053078015
  • UPC_NO
    072053078015
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.05 lb
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    2
  • Tipo de extremo 1
    MPG
  • Tipo de accesorio
    Grasa
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca
  • Giro
    No
  • Tamaño de rosca 1
    1/8-27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos