1AA8FRC8
Racores de manguera de engarce Aeroquip (Eaton) Serie 1A hembra ORS Codo giratorio 90° largo de caída - Material de acero al carbono, 1/2 in ID de manguera, hembra
Artículo MI #00301968
No. Fabricante 1AA8FRC8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip (Eaton) Serie 1A hembra ORS Codo giratorio 90° largo de caída - Material de acero al carbono, 1/2 in ID de manguera, hembra
Artículo MI #00301968
No. Fabricante 1AA8FRC8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1AA8FRC8 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    13/16-16
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Factor de corte de la manguera
    1.7 pulg.
  • Longitud
    3.73 pulg.
  • Longitud total
    3.73 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA8FRC8
  • Número de Upc del fabricante
    678146127839
  • UPC_NO
    678146127839
  • Detalles adicionales
    Hidráulico de alta, media y baja presión de uso general
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Tamaño del extremo 1
    13/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    13/16-16
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Estilo final 1
    ORS
  • Diámetro interior
    0.33 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    3.55 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Peso
    1.34 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    1.34 lb
  • Tamaño del extremo 2
    0.500 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Ancho
    1.22 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo