Motion
1AA6MFB6
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A macho SAE con espiral de antorcha invertida 90˚Elbow
Artículo MI #00301996
No. Fabricante 1AA6MFB6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie 1A macho SAE con espiral de antorcha invertida 90˚Elbow
Artículo MI #00301996
No. Fabricante 1AA6MFB6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1AA6MFB6 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    Invertido
  • Factor de corte de la manguera
    1.51 pulg.
  • Longitud
    2.51 pulg.
  • Longitud total
    2.51 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA6MFB6
  • Número de Upc del fabricante
    678146127358
  • UPC_NO
    678146127358
  • Detalles adicionales
    Hidráulico de alta, media y baja presión de uso general
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Estilo final 1
    Invertido
  • Diámetro interior
    0.26 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.73 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    1.16 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    1.16 lb
  • Tamaño del extremo 2
    0.375 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    1.07 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo