Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera2.1 pulg.
- Longitud3.26 pulg.
- Longitud total3.26 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1A12FL10
- Número de Upc del fabricante678146123534
- UPC_NO678146123534
- Detalles adicionalesHidráulico de alta, media y baja presión de uso general
- FinalizarDURA-KOTE
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Tamaño del extremo 10.750 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior0.5 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.50 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.5 pulg.
- Peso0.01 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.01 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 20.625 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.50 pulg.