1AA6FJA6
Racores de manguera de engarce Aeroquip (Eaton) serie 1A hembra JIC/SAE 37° giratorio 45˚ codo - Material de acero al carbono, 3/8 pulg. D.I. manguera, hembra
Artículo MI #00302123
No. Fabricante 1AA6FJA6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip (Eaton) serie 1A hembra JIC/SAE 37° giratorio 45˚ codo - Material de acero al carbono, 3/8 pulg. D.I. manguera, hembra
Artículo MI #00302123
No. Fabricante 1AA6FJA6

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1AA6FJA6 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.31 pulg.
  • Longitud
    3.14 pulg.
  • Longitud total
    3.14 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA6FJA6
  • Número de Upc del fabricante
    678146127129
  • UPC_NO
    678146127129
  • Detalles adicionales
    Hidráulico de alta, media y baja presión de uso general
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Diámetro interior
    0.24 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.63 pulg.
  • Ángulo
    45 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    1.00 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.375 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    1.07 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo