Motion
624-18
Protectores de manguera y tubos serie 624 , manga cortafuego - Material de fibra de vidrio trenzado, 1.120 pulg. de D.I., 1.500 pulg. de ancho, 12.000 pulg. de largo, 0.500 pulg. de D.E.
Artículo MI #00302420
No. Fabricante 624-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protectores de manguera y tubos serie 624 , manga cortafuego - Material de fibra de vidrio trenzado, 1.120 pulg. de D.I., 1.500 pulg. de ancho, 12.000 pulg. de largo, 0.500 pulg. de D.E.
Artículo MI #00302420
No. Fabricante 624-18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
624-18 MANGUERA
  • Rango de temperatura de -65 a 500° F.
  • Protege la manguera de la llama directa.
  • Fabricado con una sola capa uniforme de tubo de fibra de vidrio trenzado, impregnado con caucho de silicona resistente a las llamas.
  • Rojo para facilitar la identificación.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Manga cortafuegos
  • Diámetro interior
    1.120 pulg.
  • Diámetro exterior compatible
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    12.000 pulg.
  • Ancho general
    1.500 pulg.
  • Material
    Fibra de vidrio trenzada
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo