624-42
Protectores de manguera y tubos serie 624 , manga cortafuego - Material de fibra de vidrio trenzado, 2.620 pulg. de D.I., 2.950 pulg. de ancho, 12.000 pulg. de largo, 1.500 pulg. de D.E.
Artículo MI #00302428
No. Fabricante 624-42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protectores de manguera y tubos serie 624 , manga cortafuego - Material de fibra de vidrio trenzado, 2.620 pulg. de D.I., 2.950 pulg. de ancho, 12.000 pulg. de largo, 1.500 pulg. de D.E.
Artículo MI #00302428
No. Fabricante 624-42

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
624-42 MANGUERA
  • Rojo para facilitar la identificación.
  • Fabricado con una sola capa uniforme de tubo de fibra de vidrio trenzado, impregnado con caucho de silicona resistente a las llamas.
  • Protege la manguera de la llama directa.
  • Rango de temperatura de -65 a 500° F.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Manga cortafuegos
  • Diámetro interior
    2.620 pulg.
  • Diámetro exterior compatible
    1.500 pulg.
  • Longitud total
    12.000 pulg.
  • Ancho general
    2.950 pulg.
  • Material
    Fibra de vidrio trenzada
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo