Descripción general
- Fabricado con una sola capa uniforme de tubo de fibra de vidrio trenzado, impregnado con caucho de silicona resistente a las llamas.
- Protege la manguera de la llama directa.
- Rojo para facilitar la identificación.
- Rango de temperatura de -65 a 500° F.
Especificaciones
- Tipo de accesorioManga cortafuegos
- Diámetro interior2.880 pulg.
- Longitud total12.000 pulg.
- Ancho general3.270 pulg.
- MaterialFibra de vidrio trenzada