624-54
Funda protectora contra incendios - 3-3/8 pulg. de D.I., cubierta de fibra de vidrio
Artículo MI #00302430
No. Fabricante 624-54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Funda protectora contra incendios - 3-3/8 pulg. de D.I., cubierta de fibra de vidrio
Artículo MI #00302430
No. Fabricante 624-54
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
624-54 MANGUERA
  • Diseñado para facilitar su uso y fiabilidad
  • Hecho para durar
  • Características de seguridad innovadoras

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Manga cortafuegos
  • Diámetro interior
    3.38 pulg.
  • Longitud total
    12.00 pulg.
  • Material
    Fibra de vidrio trenzada
  • Color
    Rojo-Naranja
  • Número de catálogo del fabricante
    624-54
  • Estándares cumplidos
    Certificación DNV GL
  • Peso
    1.01 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Longitud
    12.00 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146034465
  • UPC_NO
    678146034465
  • Serie
    Serie 624
  • Tipos de productos
    Manga cortafuegos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo