1531A-24
Manguera Aeroquip (Eaton) serie 1531A - 1-3/8 pulg. D.I., 1.88 pulg. D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de ráfaga de 1200 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #00302435
No. Fabricante 1531A-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) serie 1531A - 1-3/8 pulg. D.I., 1.88 pulg. D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de ráfaga de 1200 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #00302435
No. Fabricante 1531A-24
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1531A-24 MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1.38 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.88 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146213440
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Aplicaciones
    Líneas de freno de aire para locomotoras y turismos.
  • Clasificación de presión
    300 psi
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Ancho
    1.88 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    212 a -65 °F
  • UPC_NO
    678146213440
  • Color
    Negro
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Grosor de la pared
    0.265 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Número NMFC
    70
  • Peso de la manguera
    1.04 lb
  • Accesorios compatibles
    FJ4649, FJ4709, FJ4650, 458
  • Altura
    1.88 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AAR-M618
  • Aplicaciones típicas
    Para uso en sistemas de frenos de aire ferroviarios
  • Radio de curvatura
    10.5 pulg.
  • Diámetro interior
    1.38 pulg.
  • Presión máxima
    300 psi
  • Diámetro exterior
    1.88 pulg.
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Líneas de freno de aire para locomotoras y turismos.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    3 Trenza
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -65 °F
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Longitud
    1.00 pies
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • Peso
    1.04 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    1531A-24
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie 1531A
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Peso total
    1.04 lb
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo