Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146213488
- Presión de trabajo565 psi
- AplicacionesGasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
- Clasificación de presión565 psi
- Presión de estallido2250 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho1.50 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de cloropreno
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 212 a -40 °F
- UPC_NO678146213488
- ColorNegro
- Longitud total1.00 pies
- Grosor de la pared0.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Número NMFC70
- Peso de la manguera0.51 lb
- Accesorios compatiblesEngastar OTC
- Altura1.50 pulg.
- Estándares cumplidosSAE 100R3|Aprobado por MSHA
- Radio de curvatura8 pulg.
- Diámetro interior1 pulg.
- Presión máxima565 psi
- Diámetro exterior1.5 pulg.
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónGasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- Longitud1.00 pies
- Materiales del tuboGoma sintética
- Peso0.51 lb
- Número de catálogo del fabricante2583-16
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie 2583
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Presión máxima de funcionamiento565 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de trabajo565 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Peso total0.51 lb
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F