2583-20
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie 2583 - 1-1/4 pulg. D.I., 1.75 pulg. D.E., Presión de trabajo de 375 psi, Presión de estallido de 1500 psi, Cubierta de caucho de cloropreno, Tubo de caucho sintético
Artículo MI #00302457
No. Fabricante 2583-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie 2583 - 1-1/4 pulg. D.I., 1.75 pulg. D.E., Presión de trabajo de 375 psi, Presión de estallido de 1500 psi, Cubierta de caucho de cloropreno, Tubo de caucho sintético
Artículo MI #00302457
No. Fabricante 2583-20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2583-20 MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146213495
  • Presión de trabajo
    375 psi
  • Aplicaciones
    Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Clasificación de presión
    375 psi
  • Presión de estallido
    1500 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Ancho
    1.75 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 212 a -40 °F
  • UPC_NO
    678146213495
  • Color
    Negro
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Grosor de la pared
    0.25 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -20
  • Número NMFC
    70
  • Peso de la manguera
    0.73 lb
  • Accesorios compatibles
    Engastar OTC
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Estándares cumplidos
    EN854 Tipo R3|Aprobado por MSHA
  • Radio de curvatura
    10 pulg.
  • Diámetro interior
    1.25 pulg.
  • Presión máxima
    375 psi
  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Estilo de línea horizontal
    Inyección de tinta
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Longitud
    1.00 pies
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • Peso
    0.73 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2583-20
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie 2583
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Presión máxima de funcionamiento
    375 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    375 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Peso total
    0.73 lb
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo