Motion
2661-48
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie 2661 sin longitudes de corte - 3 pulg. D.I., 3.58 pulg. D.E., presión de trabajo de 62 psi, presión de ráfaga de 225 psi, cubierta de polietileno clorado, tubo de goma sintética
Artículo MI #00302459
No. Fabricante 2661-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie 2661 sin longitudes de corte - 3 pulg. D.I., 3.58 pulg. D.E., presión de trabajo de 62 psi, presión de ráfaga de 225 psi, cubierta de polietileno clorado, tubo de goma sintética
Artículo MI #00302459
No. Fabricante 2661-48
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2661-48 MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.58 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146076830
  • Presión de trabajo
    62 psi
  • Aplicaciones
    Aplicación de aspiración para transferencia hidráulica, de aceites lubricantes, gasolina, aire, agua y productos químicos.
  • Clasificación de presión
    62 psi
  • Presión de estallido
    225 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Ancho
    3.58 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Alambre helicoidal y textil
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Polietileno clorado
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 302 a -40 °F
  • UPC_NO
    678146076830
  • Color
    Azul
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Grosor de la pared
    0.58 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Número NMFC
    70
  • Peso de la manguera
    1.96 lb
  • Accesorios compatibles
    OTC, TTC, engarces -40,-48, abrazaderas de pezón reutilizables
  • Altura
    3.58 pulg.
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R4|USCG|Bureau Veritas|Aprobado por MSHA
  • Aplicaciones típicas
    Aplicación de aspiración para aceites hidráulicos, lubricantes, gasolina, aire, agua y transferencia química
  • Radio de curvatura
    18 pulg.
  • Diámetro interior
    3 pulg.
  • Presión máxima
    62 psi
  • Diámetro exterior
    3.58 pulg.
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Aplicación de aspiración para transferencia hidráulica, de aceites lubricantes, gasolina, aire, agua y productos químicos.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Temperatura máxima de trabajo
    302 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Longitud
    1.00 pies
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • Peso
    1.96 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2661-48
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie 2661
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -48
  • Presión máxima de funcionamiento
    62 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Presión máxima de trabajo
    62 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Peso total
    1.96 lb
  • Temperatura máxima
    302 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo