Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.5 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.66 pulg.
- Presión de trabajo600 psi
- Clasificación de presión600 psi
- AplicacionesUso a presión media en equipos de lavandería y prensas de moldeo de plato, descarga de compresor y la mayoría de aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Presión de estallido4000 psi
- Material del tubo interiorTeflón
- Ancho0.66 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraNinguna
- Material de recubrimiento de la mangueraAlambre de acero inoxidable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero inoxidable
- ColorAcero inoxidable
- Grosor de la pared0.19 pulg.
- Tamaño del salpicadero-10
- Número NMFC70
- Altura0.66 pulg.
- Aplicaciones típicasUso a presión media en equipos de lavandería y prensas de moldeo de plato, descarga de compresor y la mayoría de aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Radio de curvatura6.5 pulg.
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Diámetro exterior0.66 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónUso a presión media en equipos de lavandería y prensas de moldeo de plato, descarga de compresor y la mayoría de aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónExtruido con cubierta trenzada
- Material del tuboTeflón
- Temperatura máxima de trabajo400°F
- Temperatura de trabajo mín.-65°F
- Color de la cubiertaAcero inoxidable
- Material de la cubiertaAcero inoxidable
- Longitud1 pulg.
- Peso0.16 lb
- Número de catálogo del fabricanteFC186-10
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Presión máxima de trabajo600 psi
- Presión de la manguera600 psi
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-65 °F