Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera7/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.24 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146075024
- Presión de trabajo400 psi
- Clasificación de presión400 psi
- AplicacionesAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- Presión de estallido1600 psi
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Ancho1.24 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero chapado en latón
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoUso con biodiésel que no supere los 100 C [212 F] con B2 a B63
- UPC_NO678146075024
- ColorAzul
- Grosor de la pared0.36 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Número NMFC70
- Altura1.24 pulg.
- Estándares cumplidosABS|DNV|USCG AI|Aprobado por MSHA|USCG
- Aplicaciones típicasAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- Radio de curvatura3.5 pulg.
- Diámetro interior0.88 pulg.
- Diámetro exterior1.24 pulg.
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAceites hidráulicos, de combustible crudo y lubricantes, gasolina, agua y fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material del tuboTubo interior AQP
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Longitud1 pulg.
- Peso0.51 lb
- Número de catálogo del fabricanteFC234-16
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de trabajo400 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de la manguera400 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F