FC254-08
Manguera Aeroquip (Eaton) serie FC254 - 1/2 pulg. D.I., 0.98 pulg. D.E., presión de trabajo de 7700 psi, presión de ráfaga de 30800 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #00302572
No. Fabricante FC254-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) serie FC254 - 1/2 pulg. D.I., 0.98 pulg. D.E., presión de trabajo de 7700 psi, presión de ráfaga de 30800 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #00302572
No. Fabricante FC254-08
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC254-08 MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    0.5 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.98 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146078193
  • Presión de trabajo
    7700 psi
  • Aplicaciones
    Sistemas hidráulicos de alta presión Especialmente recomendados para sistemas sometidos a picos de sobretensión altos y condiciones de funcionamiento severas.
  • Clasificación de presión
    7700 psi
  • Presión de estallido
    30800 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Ancho
    0.98 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 260 a -40 °F
  • UPC_NO
    678146078193
  • Color
    Negro
  • Longitud total
    12.00 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.24 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Número NMFC
    70
  • Peso de la manguera
    0.47 lb
  • Accesorios compatibles
    TTC en espiral, 1W
  • Altura
    0.98 pulg.
  • Estándares cumplidos
    EN856 4SP|ABS|DNV|USCG|Aprobado por MSHA
  • Radio de curvatura
    8 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Presión máxima
    7700 psi
  • Diámetro exterior
    0.98 pulg.
  • Longitud de la manguera
    12.00 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos de alta presión Especialmente recomendados para sistemas sometidos a picos de sobretensión altos y condiciones de funcionamiento severas.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    4 Espiral
  • Estilo de línea horizontal
    Transferencia de tinta
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Temperatura máxima de trabajo
    260 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Longitud
    12.00 pulg.
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • Peso
    0.47 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    FC254-08
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie FC254
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Presión máxima de funcionamiento
    7700 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    260 °F
  • Presión máxima de trabajo
    7700 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Peso total
    0.47 lb
  • Temperatura máxima
    260 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo