Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.75 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.26 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146143877
- Presión de trabajo7200 psi
- AplicacionesSistemas hidráulicos de alta presión Especialmente recomendados para sistemas sometidos a picos de sobretensión altos y condiciones de funcionamiento severas.
- Clasificación de presión7200 psi
- Presión de estallido28800 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho1.26 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 260 a -40 °F
- UPC_NO678146143877
- ColorNegro
- Longitud total12.00 pulg.
- Grosor de la pared0.255 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Número NMFC70
- Peso de la manguera0.59 lb
- Accesorios compatiblesSpiral TTC, Spiral Single Skive, 1W
- Altura1.26 pulg.
- Estándares cumplidosEN856 4SP|ABS|Aprobado por MSHA|USCG|DNV
- Radio de curvatura11 pulg.
- Diámetro interior0.75 pulg.
- Presión máxima7200 psi
- Diámetro exterior1.26 pulg.
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistemas hidráulicos de alta presión Especialmente recomendados para sistemas sometidos a picos de sobretensión altos y condiciones de funcionamiento severas.
- ConductividadConductivo
- Construcción4 Espiral
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- Longitud12.00 pulg.
- Materiales del tuboGoma sintética
- Peso0.59 lb
- Número de catálogo del fabricanteFC254-12
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie FC254
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Presión máxima de funcionamiento7200 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Presión máxima de trabajo7200 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Peso total0.59 lb
- Temperatura máxima260 °F
- Temperatura mínima-40 °F