FC300-40
Manguera Aeroquip (Eaton) serie FC300 R5 - 2-3/8 in D.I., 2.88 in D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de ráfaga de 1200 psi, cubierta de poliéster, tubo interior AQP
Artículo MI #00302586
No. Fabricante FC300-40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) serie FC300 R5 - 2-3/8 in D.I., 2.88 in D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de ráfaga de 1200 psi, cubierta de poliéster, tubo interior AQP
Artículo MI #00302586
No. Fabricante FC300-40
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC300-40 MANGUERA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2.38 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.88 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146072542
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Clasificación de presión
    300 psi
  • Aplicaciones
    Hidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Ancho
    2.88 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -49 C a 150 C [-55 F a 302 F] El aire no debe superar los 121 C [250 F], el uso con biodiésel no debe superar los 100 C (212 F) con B2 a B20
  • UPC_NO
    678146072542
  • Color
    Azul
  • Grosor de la pared
    0.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -40
  • Número NMFC
    70
  • Altura
    2.88 pulg.
  • Estándares cumplidos
    SAE J1402|ABS|SAE J1019|USCG|DNV|PUNTO FMVSS 106
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
  • Radio de curvatura
    24 pulg.
  • Diámetro interior
    2.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.88 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Hidráulicos que manipulan fluidos a base de petróleo, aire, gasolina, combustible y aceite lubricante y otros fluidos industriales.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Temperatura máxima de trabajo
    212°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -55°F
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    FC300-40
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -40
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °F
  • Presión de la manguera
    300 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -55 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo