Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146070197
- Presión de trabajo250 psi
- Clasificación de presión250 psi
- AplicacionesAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Presión de estallido1000 psi
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Ancho1.75 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 250 psi o 121 C [250 F]
- UPC_NO678146070197
- ColorAzul
- Grosor de la pared0.37 pulg.
- Tamaño del salpicadero-24
- Número NMFC70
- Altura1.75 pulg.
- Estándares cumplidosSAE J1402|DOT FMVSS 106 Tipo AII
- Aplicaciones típicasAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Radio de curvatura5.5 pulg.
- Diámetro interior1.38 pulg.
- Diámetro exterior1.75 pulg.
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material del tuboTubo interior AQP
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Longitud1 pulg.
- Peso0.69 lb
- Número de catálogo del fabricanteFC355-24
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de trabajo250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de la manguera250 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F