FC355-20
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC355 - 1-1/8 pulg. D.I., 1.52 pulg. D.E., Presión de trabajo de 300 psi, Presión de estallido de 1250 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo interior AQP
Artículo MI #00302632
No. Fabricante FC355-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC355 - 1-1/8 pulg. D.I., 1.52 pulg. D.E., Presión de trabajo de 300 psi, Presión de estallido de 1250 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo interior AQP
Artículo MI #00302632
No. Fabricante FC355-20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC355-20 MANGUERA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.52 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146069252
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Clasificación de presión
    300 psi
  • Aplicaciones
    Aire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
  • Presión de estallido
    1250 psi
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Ancho
    1.52 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El aire no debe superar los 250 psi o 121 C [250 F]
  • UPC_NO
    678146069252
  • Color
    Azul
  • Grosor de la pared
    0.39 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -20
  • Número NMFC
    70
  • Altura
    1.52 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ABS|DOT FMVSS 106 Tipo AII
  • Aplicaciones típicas
    Aire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
  • Radio de curvatura
    4.5 pulg.
  • Diámetro interior
    1.13 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.52 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Aire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Temperatura máxima de trabajo
    212°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.59 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    FC355-20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de la manguera
    300 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo