FC425-28
Manguera y protectores de tubos serie FC425 Manguito antiincendios sin abrasión - 1.750 pulg. D.I., 1.510 pulg. D.E., 12.000 pulg. Longitud, 1.930 pulg. Ancho, Material de nailon
Artículo MI #00302638
No. Fabricante FC425-28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y protectores de tubos serie FC425 Manguito antiincendios sin abrasión - 1.750 pulg. D.I., 1.510 pulg. D.E., 12.000 pulg. Longitud, 1.930 pulg. Ancho, Material de nailon
Artículo MI #00302638
No. Fabricante FC425-28
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC425-28 MANGUERA
  • Se ofrece en una variedad de tamaños.
  • El manguito de nylon protege la manguera de la abrasión.
  • Permite la agrupación de líneas de manguera.
  • Cumple los requisitos de la MSHA

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Manguito protector
  • Diámetro interior
    1.750 pulg.
  • Diámetro exterior compatible
    1.510 pulg.
  • Longitud total
    12.000 pulg.
  • Ancho general
    1.930 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo