Descripción general
- Se ofrece en una variedad de tamaños.
- El manguito de nylon protege la manguera de la abrasión.
- Permite la agrupación de líneas de manguera.
- Cumple los requisitos de la MSHA
Especificaciones
- Tipo de accesorioManguito
- Diámetro interior2.380 pulg.
- Diámetro exterior compatible2.080 pulg.
- Longitud total12.000 pulg.
- Ancho general2.560 pulg.
- MaterialNailon