Motion
3250X8
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/2 in x tubo hembra rígido de 1/2 in, latón
Artículo MI #00302746
No. Fabricante 3250X8
Precio89.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo hembra rígido de 1/2 in x tubo hembra rígido de 1/2 in, latón
Artículo MI #00302746
No. Fabricante 3250X8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE CONEXIÓN 3250 X 8

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1200 psi
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/2 in x tubo hembra rígido de 1/2 in
  • Longitud total
    1.81 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos