Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera0.92 pulg.
- Longitud1.84 pulg.
- Longitud total1.84 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1AA4MB4
- Número de Upc del fabricante678146126627
- UPC_NO678146126627
- Detalles adicionalesHidráulico de alta, media y baja presión de uso general
- FinalizarDURA-KOTE
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.88 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Peso1.10 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.10 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.88 pulg.