Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3130 (-04 a -16), 3740 (-12 a -16), 3R80 (-06 a -16), 3E80 (-06 a -16)
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Factor de corte de la manguera0.99 pulg.
- Longitud2.36 pulg.
- Longitud total2.36 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1AA6FRB4
- Número de Upc del fabricante678146127242
- UPC_NO678146127242
- Detalles adicionalesHidráulico de alta, media y baja presión de uso general
- FinalizarDURA-KOTE
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Rosca del extremo 111/16-16
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Estilo final 1ORS
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.72 pulg.
- Ángulo90 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso1.15 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.15 lb
- Tamaño del extremo 20.882 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.88 pulg.