FJ9068-0404S
Conexiones de manguera reutilizables Aeroquip (Eaton) serie FJ9068 , pieza giratoria de tubo macho - Material de acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00302933
No. Fabricante FJ9068-0404S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera reutilizables Aeroquip (Eaton) serie FJ9068 , pieza giratoria de tubo macho - Material de acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00302933
No. Fabricante FJ9068-0404S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9068-0404S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Factor de corte de la manguera
    1.43 pulg.
  • Longitud
    2.19 pulg.
  • Longitud total
    2.19 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9068-0404S
  • Número de Upc del fabricante
    678146066015
  • UPC_NO
    678146066015
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.87 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Diámetro exterior
    1.4 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    0.10 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Ancho
    0.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo