Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-24
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1Invertido
- Factor de corte de la manguera1.33 pulg.
- Longitud2.30 pulg.
- Longitud total2.30 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190327-4S
- Número de Upc del fabricante678146044464
- UPC_NO678146044464
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-24
- Tamaño hexagonal0.44 pulg.
- Estilo final 1Invertido
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.99 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso0.44 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.44 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.61 pulg.