Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera0.83 pulg.
- Longitud2.04 pulg.
- Longitud total2.04 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190516-6S
- Número de Upc del fabricante678146123053
- UPC_NO678146123053
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.24 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.61 pulg.
- Ángulo90 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior0.72 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Ancho0.73 pulg.