191321-4S
Adaptador de codo Aeroquip (Eaton) 90° - Material de acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00302967
No. Fabricante 191321-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo Aeroquip (Eaton) 90° - Material de acero al carbono, 1/4 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #00302967
No. Fabricante 191321-4S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
191321-4S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Serie de mangueras compatibles
    2556
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    0.7 pulg.
  • Longitud
    1.45 pulg.
  • Longitud total
    1.45 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    191321-4S
  • Número de Upc del fabricante
    678146045072
  • UPC_NO
    678146045072
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.15 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.68 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Diámetro exterior
    0.62 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    0.05 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Ancho
    0.62 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo