Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Con bridas
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Número de Upc del fabricante678146065438
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 21 1/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 21 1/16-12
- Tipo de tamaño del extremo 21 1/16 pulg.
- UPC_NO678146065438
- MaterialAcero al carbono
- Altura1.50 pulg.
- Ancho1.50 pulg.
- Longitud3.17 pulg.
- Peso0.45 lb
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip Serie FF5239 Brida dividida/SAE 37° Código de desfogue 61 Largo
- Tipo de final 1Con bridas
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFF5239-1212S
- Forma de ajuste180°
- Longitud total3.17 pulg.
- Hexagonal1.5 pulg.
- SerieSerie FF5239