Descripción general
Descripción del fabricante
191321-8S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Serie de mangueras compatibles2556
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.05 pulg.
- Longitud2.06 pulg.
- Longitud total2.06 pulg.
- Número de catálogo del fabricante191321-8S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.37 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.09 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior0.87 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.87 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad