Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.28 pulg.
- Longitud3.23 pulg.
- Longitud total3.23 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5849-0808S
- Número de Upc del fabricante678146057761
- UPC_NO678146057761
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.37 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.92 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.88 pulg.