Descripción general
- Acero al carbono
- Utilizado en sistemas hidráulicos a presión
- Amplia selección de estilos y tallas
- Eaton, Weatherhead, conector de acero, adaptadores de acero
- Bañado en zinc.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPSM) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPSM
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- Tipo de tamaño del extremo 21 NPTF
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave3/4 in hembra giratorio de tubo x 1 in macho rígido de tubo