Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 7/8-12
- Serie de mangueras compatiblesGH493, FC736
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera3.13 pulg.
- Longitud6.08 pulg.
- Longitud total6.08 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC7639-2424S
- Número de Upc del fabricante678146060655
- UPC_NO678146060655
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11 7/8 pulg.
- Rosca del extremo 11 7/8-12
- Tamaño hexagonal2.25 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior1.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura3.02 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Ancho2.62 pulg.