Descripción general
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto
- Junta tórica incluida
- Amplia variedad de tamaños
- Eaton, Weathehead, junta tórica de rosca recta
- Chapado en zinc trivalente
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- MaterialAcero
- Diámetro interior1.125 pulg.
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg.