Motion
500024-24-20S
90° Codo - Material de acero
Artículo MI #00303008
No. Fabricante 500024-24-20S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - Material de acero
Artículo MI #00303008
No. Fabricante 500024-24-20S

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
500024-24-20S ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Material
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    Brida de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Estilo final 1
    Brida
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo