Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera2.06 pulg.
- Longitud3.92 pulg.
- Longitud total3.92 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4722-16-12S
- Número de Upc del fabricante678146055774
- UPC_NO678146055774
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.50 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.50 pulg.