Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Serie de mangueras compatibles2556 Manguera
- Nombre corto de la conexión 1NPSM
- Factor de corte de la manguera0.8 pulg.
- Longitud1.55 pulg.
- Longitud total1.55 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4753-4-4B
- Número de Upc del fabricante678146056252
- UPC_NO678146056252
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1NPSM
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.75 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.75 pulg.
- Peso0.79 lb
- Presión de trabajo5000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.79 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Ancho0.75 pulg.